スタープラスチック工業
エスラップ規格袋 WS7
(1件のレビュー)
種類
ポリ袋
入数(枚)
100
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18301298
(WS7-1525)
LLDPE
0.07
150
250
食品衛生法適合
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
18301307
(WS7-1626)
LLDPE
0.07
160
260
食品衛生法適合
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18301316
(WS7-1827)
LLDPE
0.07
180
270
食品衛生法適合
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18301325
(WS7-2030)
LLDPE
0.07
200
300
食品衛生法適合
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18301334
(WS7-2233)
LLDPE
0.07
220
330
食品衛生法適合
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18301343
(WS7-2435)
LLDPE
0.07
240
350
食品衛生法適合
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18301352
(WS7-2635)
LLDPE
0.07
260
350
食品衛生法適合
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18301368
(WS7-2840)
LLDPE
0.07
280
400
食品衛生法適合
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18301377
(WS7-3040)
LLDPE
0.07
300
400
食品衛生法適合
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18301386
(WS7-3050)
LLDPE
0.07
300
500
食品衛生法適合
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください