スパウト付スタンドパウチ 20枚パック

スパウト付スタンドパウチ 20枚パック - 伏見樹脂スパウト付スタンドパウチ 20枚パック - 伏見樹脂スパウト付スタンドパウチ 20枚パック - 伏見樹脂スパウト付スタンドパウチ 20枚パック - 伏見樹脂
(19件のレビュー)

スタンドパウチで自立します。
【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を
熱シールで封をしてください。
【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を
熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。

口内径(Φmm)Φ9.5(コーナー装着)使用方法袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。内容量1パック(20枚)
注意
※食品専用容器としてご使用ください。
※酸性度の高い食品、発酵性の食品にはご使用できません。
※上部が開口しております。熱によるヒートシールが必要なタイプとなります。
※オーブン、電子レンジ、直火による調理には対応しておりません。
※酒類やアルコール飲料類は対応不可とさせていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
目安容量(mL)
寸法(mm)
材質
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18301395S-SP-C-0015S-SP-C-0015150100×160バリアーONy18μm/ ドライ / LLDPE130μmボイル耐熱85度30分まで
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
18301404S-SP-C-0025S-SP-C-0025250100×200バリアーONy18μm/ ドライ / LLDPE130μmボイル耐熱85度30分まで
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: ジャム・はちみつ密封

手ごろな枚数、金額で手に入るのはモノタロウさんだけです。
「袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。」という以前なかった表記が記載され安心感も増しました。
これからも売り続けてください。

1が参考にしています
対象商品 : 18301395
2024-05-28
用途: ジャムのサンプル容器

上部を熱シールするため、キャップの部分の空気を追い出せないのが欠点ですが丈夫な容器です。

2023-05-31
用途: ペースト類の保存
農・林・水産業

ペースト状の商品に使っています。
冷凍しても問題はなく使用できますし
とても使いやすいです。

対象商品 : 18301395
2022-07-17
用途: ゼリーを入れて

孫に果物ゼリーを作って食べさせています。今まではカップで作っていたのですが、1歳半児はよくコばします。このスタンドパウチで食べさせるとこぼさないで食べてくれます。
お土産用に作ると持ち運びにも便利です。
他サイトよりもお安く、リピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 18301404
2022-08-24
用途: 蜂蜜
原生林の熊工房その他業種

充填もシールも簡単です
汚れないです!
また、購入しますね。

対象商品 : 18301404
2022-07-16
用途: オークションやフリマサイトにて熱帯魚関連物を販売しているので、自家産バクテリア入れに。
サービス業

液漏れはなくとてもいいです。
更に大きいサイズがほしいです。

対象商品 : 18301395
2021-05-02
用途: 加工食品充填
京町とさか飲食業

注入口の幅も程よく、厚みもしっかりしていて非常に良い品物で御座います。
またお世話になる予定です。

対象商品 : 18301395
2021-04-28
用途: 加工食品の商品製造
ひまわりファーム農・林・水産業

何も問題ないです。使いやすいです。
100mlの小売りもあれば嬉しいのですが、どうでしょうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする