曜日別特売

業務用つめかえスプレー容器

業務用つめかえスプレー容器 - 花王業務用つめかえスプレー容器 - 花王業務用つめかえスプレー容器 - 花王業務用つめかえスプレー容器 - 花王業務用つめかえスプレー容器 - 花王業務用つめかえスプレー容器 - 花王業務用つめかえスプレー容器 - 花王業務用つめかえスプレー容器 - 花王
(3件のレビュー)
容量(mL)600
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像18302296-1本厨房設備洗浄剤
オープン
559
615(税込)
当日出荷
商品画像18302305-1本エタノール製剤
オープン
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
商品画像18302314-1本設備洗浄剤
オープン
469
516(税込)
当日出荷
6005778949013015060611本(600mL)強力洗浄剤(パワークリーナー用/ロック付き)
オープン
449
494(税込)
当日出荷
6005779849013015005881本(600mL)除菌洗浄剤(クリンキーパー)
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18302296
2021-05-21
用途: 厨房用
自動車・二輪車・自転車関連業

容量も丁度良く使い勝手が良く、スタッフからもこれじゃないとダメと言われています。

5が参考にしています
対象商品 : 18302296
2020-08-17
用途: 油場所に使用
美・CleanUpサービス業

油場所での作業に使用しています。
今まで使っていたスプレーボトルよりかなり使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 18302296
2017-04-08
用途: 洗車時
卸売・小売業

泡がいい感じに出てくる!
容量も600mと余裕がある。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする