台所用洗剤

台所用洗剤 - カネヨ石鹸
(2件のレビュー)

豊かな泡立ちで、ベトついた油汚れもスッキリ。

使用場所キッチン商品タイプ業務用液性中性成分界面活性剤(18%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、安定化剤香りライムの香り
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18302357-1個(4L)4
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18302366-1缶(18L)18
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18302357
2025-11-10
用途: 台所での洗い物に使っています。
民宿西光荘サービス業

大変重宝してます。泡立ちが良いし油汚れには、凄く助かってます。ありがとうございます。

2025-07-24
用途: レンタル商品の清掃作業
個人のお客様

手に優しい洗剤で、香りも強くなく十分油汚れ等が落ちるので
リピートし購入しております。
また、お値段も他の商品と比べて求めやすい価格なのもリピートする
理由です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする