カネヨ石鹸
キッチンブリーチ
(1件のレビュー)
用途
台所用品の漂白・除菌・除臭
液性
アルカリ性
成分
次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、アルカリ剤
使用場所
キッチン
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18302402
-
1個(5kg)
詰替
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
18302393
-
1個(1500mL)
本体
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください