SATO(サトー)
UNO2Wラベラー
情報量が多くても大きく見やすい印字。
軽量 ・ コンパクトボディー
2段印字が可能
水漏れに強い合成紙ラベルも常温環境で使用可能
用途
スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。
使用可能ラベル
縦16×横26mm
質量(g)
300
ラベル枚数(1巻当り)
1000
内容量
1台
注意
※ラベルは付いておりません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
印字桁数(桁)
段数
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24082984
WAMPA4005
8L23-J1/8L23-J1
上段8/下段8
2
価格表示等
¥
41,750
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
18304274
WAMPA4007
10L23-J1/10L23-J1
上段10/下段10
2
価格表示等
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33209129
WAMPA4004
8L23-J1/6L23-J1
上段8/下段6
2
価格表示等
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33209138
WAMPA4008
8L23-J2/6L23-J1
上段8/下段6
2
価格表示等
¥
33,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33209147
WAMPA4025
8L23-J1/8L23-J2
上段8/下段8
2
価格表示等
¥
33,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33209156
WAMPA4009
8L23-J2/8L23-J1
上段8/下段8
2
価格表示等
¥
33,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33209165
WAMPA4026
8L23-J1/10L23-J2
上段8/下段10
2
価格表示等
¥
33,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33209174
WAMPA4011
10L23-J2/10L23-J1
上段10/下段10
2
価格表示等
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33209183
WAMPA6001
G5F
5
1
番号表示、入荷日表示等
¥
33,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33209199
WAMPA6003
G6A
6
1
価格表示等
¥
33,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33209208
WAMPA6002
G6H
6
1
価格表示等
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください