SATO(サトー)
PB-1ラベル
用途
PBハンドラベラー用ラベル
ラベル寸法(1枚)(mm)
縦10.4×横18
全12種類を絞り込む
色(柄)
選択してください
消費期限 点付赤
白無地
税込価格
賞味期限 点付赤
赤二本線
黄ベタ
タイプ
弱粘着タイプ
強粘着タイプ
内容量
1パック(1000枚×10巻)
1箱(1000枚×100巻)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
種別
色(柄)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24083237
011999003
1パック(1000枚×10巻)
PB-1
白無地
弱粘着タイプ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
24083273
011999002
1パック(1000枚×10巻)
PB-1
白無地
強粘着タイプ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
24083255
011999043
1パック(1000枚×10巻)
PB-3
赤二本線
弱粘着タイプ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
24083298
011999042
1パック(1000枚×10巻)
PB-3
赤二本線
強粘着タイプ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
24082896
011999773
1パック(1000枚×10巻)
PB-4
賞味期限 点付赤
弱粘着タイプ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
18304283
011999772
1パック(1000枚×10巻)
PB-4
賞味期限 点付赤
強粘着タイプ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
24083142
011999152
1パック(1000枚×10巻)
PB-7
税込価格
弱粘着タイプ
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
24083167
011999151
1パック(1000枚×10巻)
PB-7
税込価格
強粘着タイプ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
35147989
011999122
1箱(1000枚×100巻)
PB-2
黄ベタ
強粘着タイプ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35147998
011999123
1箱(1000枚×100巻)
PB-2
黄ベタ
弱粘着タイプ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35148007
011999552
1箱(1000枚×100巻)
PB-6
消費期限 点付赤
強粘着タイプ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35148016
011999553
1箱(1000枚×100巻)
PB-6
消費期限 点付赤
弱粘着タイプ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください