曜日別特売

植物物語 業務用石鹸

植物物語 業務用石鹸 - LION(ライオン)植物物語 業務用石鹸 - LION(ライオン)
(29件のレビュー)

必要な成分だけで仕上がる石鹸へのこだわり!保水エッセンス配合で素肌に潤い。
洗う成分100%が植物生まれ。
泡立ちよくしっとりし上がります。
リラックス効果のあるホワイトフローラルの香りです。

シリーズ植物物語
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21454145-1セット(12個)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
18305297-1個(100g)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18305297-21454145-- 植物物語 業務用石鹸 LION(ライオン) 21454145植物物語 業務用石鹸LION(ライオン)1セット(12個)
999
税込1,099
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-06
用途: デイリーのシャワーで

何年も前より利用しているリピーターです
固形石鹸が好きで、かなりの種類を使用してまいりましたが
価格・品質・入り目・・・、とても気に入っています
しばらくは使い続けるでしょう、お勧めです

2025-08-04
用途: お風呂の石鹸にしています

お風呂用にしていますが、ふやけて柔らかくなることもなく、きつめの香りでもなく、泡立ちも満足でき、常備用としておかれるのに適当だと思います。

対象商品 : 21454145
2025-10-28
用途: 入浴時。
建設業・工事業

お値段が安く、香り、泡立ち、肌の相性、全然使い易いです。

2025-01-30
用途: 現場手洗い

普通よりひと回り大きいので長持ちして良いです。よい香りですが控えめです。

対象商品 : 21454145
2024-08-14
用途: 風呂で使用
建設業・工事業

個別販売がなくなって以来リピートしています。使用後に残る匂いが少なく使いやすいです。

対象商品 : 21454145
2024-07-27
用途: 日常

色々使い比べて、香り価格程良く、定番に。店頭では見ないので、助かります。

対象商品 : 21454145
2024-01-15
用途: 洗面台に。

液体せっけんも置いているが、やはり昔からの石鹸を好む方もいらっしゃるので設置しています。
一般的な石鹸よりは大きいですが、某石鹸メーカーのバスサイズよりは少し小さい。
もう少し大きさがあると嬉しいが、配達されてくることと値段と、総体的に満足している。

対象商品 : 21454145
2023-12-25
用途: 家庭用
その他業種

植物物語が気に入っていて、購入しました。アトピー体質の家族にも好評で、これをと指定されました。少し大きいバスサイズだともっと良いのですが。それと、価格が以前より大幅に上がっていて残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする