曜日別特売

追焚用耐熱ポリエチレン管

追焚用耐熱ポリエチレン管 - リビラック追焚用耐熱ポリエチレン管 - リビラック
(8件のレビュー)

架橋ポリエチレン管と比べて柔らかいため曲げやすく、低コスト

用途追焚配管専用 ( 使用温度 80℃以下/使用圧力 0.25MPa以下 )呼び径10A材質耐熱ポリエチレン( PE-RT )種類樹脂管仕様アルミ巻 さや管(Mホワイト)付 信号線なし長さ(m)50内容量1巻(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17970514BRPE10AW50
67,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17970514
2025-11-28
用途: 追い焚き配管の仕込みで
電気・ガス・熱供給・水道業

ビニール袋の包まれて届きます。
持ち運びするには、持ちにくいです。

2025-01-14
用途: 風呂追い焚き配管

特に問題なく使用できてます。
50mの長尺で、他店でもこの値段はないのでお買い得です!
気温が低いと継手の挿入がうまくいかないので、ドライヤーであたためてからするとスムーズに挿入できますよ!

対象商品 : 17970514
2023-03-23
用途: 追炊き管に
建設業・工事業

メーター単価が安いので、特に指定がなければこれを使って配管。

2022-03-23
用途: エコキュート配管
有限会社斉藤工業建設業・工事業

8年前からヒートポンプに使って居ますけど問題ないです。優れ物のだと思います。

対象商品 : 17970514
2021-01-25
用途: 給湯器の追い焚き配管時に使用しました。
電気・ガス・熱供給・水道業

価格が安いです。ポリエチレン管の耐久性も問題なさそうです。
何よりも楕円のカバー付きをさがしていたので大変良かったです。
2巻ほど購入させていただきました。

2が参考にしています
対象商品 : 17970514
2020-01-30
用途: 給湯暖房器具の取り替え工事時
電気・ガス・熱供給・水道業

これからも 頼みたいと思う
あと 10Aだけじゃなく 7Aも
あれば 頼みたいです

1が参考にしています
対象商品 : 17970514
2019-10-03
用途: 追い炊き配管に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

今までは架橋ポリの樹脂管をしようしていたのですが、4割ほど値段の安いこの商品をみつけたので購入してみました!架橋ポリよりやわらかいと説明では書いてありましたが、実際は架橋ポリより硬く継手挿入時及び曲がり配管のときは使いにくいです。
値段の事を思えば我慢して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 17970514
2017-04-12
用途: 追い焚き配管

無事、何事もなく取付できました。 他管材との接続も問題なくできたのでよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする