曜日別特売

トルシーネット付S25

トルシーネット付S25 - 一色本店トルシーネット付S25 - 一色本店トルシーネット付S25 - 一色本店トルシーネット付S25 - 一色本店トルシーネット付S25 - 一色本店トルシーネット付S25 - 一色本店
(14件のレビュー)

飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。粘着面はネットで覆ってあるのでリケイ紙をはがす手間がなくスピーディに作業できます。鮮やかなトルシーを吊るすだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。トルシーネットは、粘着シートが葉に付きにくいため、農作物のすぐ近くに設置することが出来、しかも害虫はしっかり捕虫してくれるので安心です。

用途害虫捕獲粘着紙。寸法(mm)50×350目合い(mm)6×6材質(本体)粘着剤ポリプデン材質(ネット)ポリエチレン内容量1パック(25枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1797132750×350
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1797133650×350
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 家庭菜園
建設業・工事業

雨が降っても、長持ちしており気に入っております。
又、周囲に張り付く事もなく横を歩いても気になりません。
リピート確実です。

2025-10-03
用途: 家庭菜園の防虫
その他業種

家庭菜園のナスにコナジラミが大量発生したので使用した。4月に使い始めた同製品に粘着面が見えなくなるほど虫がついたので追加した。非常に良く捕獲できる。ネットがあるので作物の葉などに張り付かないのが良い

対象商品 : 17971327
2024-04-26
用途: ◆薔薇株の防虫対策として

◆薔薇の開花時期になると出没する各種の害虫、一輪の花を綺麗に食べるのであれば分けないでもありませんが、多くの花を食べ散らかす、汚すなど、庭の景観にも触ります。防虫対策として毎年愛用している商品のリピート購入です。今年もお世話にあります。

対象商品 : 17971327
2022-07-07
用途: 家庭菜園、庭で
建設業・工事業

コバエ、蛾がよく採れます。
不思議とハエや蚊はついてません。
開花の時期や収穫間近の農薬が使えない時に重宝します。
お花に使う時、もう少し可愛い形だと良いと思う。

対象商品 : 17971327
2021-06-05
用途: 園芸作物の害虫対策
自動車・二輪車・自転車関連業

当初あまり期待はしていなかったが、設置したその日に素晴らしい結果が出た。
アブラムシやハモグリバエ、さらにはウリハムシまでが粘着シートの餌食となっていた。
わずか2週間で表面がビッシリ埋まるほど捕虫できたのには驚いた。
ただひとつ残念だったのは、虫を狙って近づいた小さなヤモリまでが捕獲されてしまい、なんとか救助を試みたが、強力な粘着剤の除去ができず犠牲となってしまった。

1が参考にしています
対象商品 : 17971327
2020-10-04
用途: 野菜の栽培時の捕虫

使用に当たっては取り扱いが簡便でした。捕虫についてはよく取れました。今後も購入していきます。

対象商品 : 17971327
2020-05-27
用途: 園芸の減農薬栽培用
サービス業

気温が高くなって虫が活発になってくる時期に効果を発揮しており、粘着面を見ると、非常に小さい虫がびっしりと捕れており改めてその効果に感激した。(ハダニが捕れるのが有難い。)
困るのは、蜂やてんとう虫などの有益な虫までも捕獲してしまうことと、地面の近くに取り付けた場合だと雨や散水などで跳ね返った細かい砂粒などが付いてしまい粘着効果が落ちることです。

対象商品 : 17971327
2019-07-26
用途: 果樹、野菜の害虫の駆除
サービス業

農薬を使用せず果樹や野菜の害虫を駆除出来るので毎年使用しています。
いつも購入しているところよりも安かったのでこちらで購入しました。
実績写真を添付できなかったので残念ですが、ネットでは防ぎきれないほどの小さな虫までもキャッチできることと、雨が降っても乾けば元の粘着力が回復するのが優れている点です。
残念なのはてんとう虫やミツバチまでもくっ付いてしまう点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする