トルシーロール銀&黄

トルシーロール銀&黄 - 一色本店

飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。ロールで粘着面積を増やし一気に捕獲できます、小さく切って使えば経済的です。色で引き寄せ、強力な粘着力で捕虫するため、農薬に抵抗性のあるコナジラミ・アザミウマなどにも有効です。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。銀色面はアブラムシなどの害虫忌避が期待できます。

用途害虫捕獲粘着ロール。仕様両面粘着幅(mm)100銀&黄材質(本体)ポリエチレン長さ(m)100粘着剤ポリプデン内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17971397100ミリX100M
11,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする