新トルシーロール

新トルシーロール - 一色本店新トルシーロール - 一色本店新トルシーロール - 一色本店新トルシーロール - 一色本店
(1件のレビュー)

飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。ロールで粘着面積を増やし一気に捕獲できます、小さく切って使えば経済的です。色で引き寄せ、強力な粘着力で捕虫するため、農薬に抵抗性のあるコナジラミ・アザミウマなどにも有効です。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。

用途害虫捕獲粘着ロール。仕様両面粘着幅(mm)100材質(本体)ポリエチレン長さ(m)100粘着剤ポリプデン内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17971406100ミリ×100M
7,100
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
17971415100ミリ×100M
7,100
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17971406
2017-05-29
用途: アブラ虫対策
べじた館ぶっこ農・林・水産業

素材は、破れにくいが、いまいち効果が少ない感じ。もう少し幅が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする