曜日別特売

おこめ長持ちセット

おこめ長持ちセット - 一色本店おこめ長持ちセット - 一色本店おこめ長持ちセット - 一色本店おこめ長持ちセット - 一色本店
(2件のレビュー)

とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。トリプルチャックで使い方簡単です。

用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。仕様チャック付材質(本体)紙・延伸ナイロン内容量1セット(3袋)
注意
※おこめ長持ち袋は、本体に破損がない限りエージレスを追加または交換することで再利用できます。
※再利用される場合は、各おこめ長持ち袋専用のエージレスを別途ご購入ください。
※一度使用したエージレスは機能が衰えていますので、単独での再利用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
179714332kg215×3202
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
179714423kg235×3803
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-07
用途: 玄米を精米して白米にしたときの5kg単位の保管に使用しています。
サービス業

エージレスを入れてジップロックを閉じると、まるで真空にしたようにカチカチになります。酸素が少なくなってそうなるのだと思いますが、意外な結果でした。暫く保管しても虫や酸化を防げているようです。同じメーカーで、ジップロックではなく、プラスチックの棒のようなもので袋の口を閉じるタイプのものもありますが、保管時や配送時に棒が邪魔なのでこちらの方が良いと思います。

対象商品 : 17971433
2015-10-16
用途: 備蓄
農・林・水産業

マチが安定していてお米を入れ易くチャックもしっかり閉まりました。ホームセンターなどでは30kg用などをよく見かけますがコンパクトサイズを探していたのでピッタリでした!

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする