曜日別特売

業務用ガン専用 ホースより戻しショートスイベル

業務用ガン専用 ホースより戻しショートスイベル - TECOMEC業務用ガン専用 ホースより戻しショートスイベル - TECOMEC業務用ガン専用 ホースより戻しショートスイベル - TECOMEC
(8件のレビュー)

ガンのイン側に接続し、ホースのねじれを防止、解除致します。全長5cmしかなく、柔らかく回転します。

材質真鍮全長(mm)50サイズ3/8(3分)オスメス耐圧力(MPa)21内容量1個
注意
※ガンは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17976412SW-ECO
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 職場の洗車機に
卸売・小売業

業務用洗車機の純正ホースが高価なため、社外品のホースを試しに購入し、併せてこちらの商品も購入致しました。
純正ホースではポンプ稼働時の圧がかかった状態では首振りが利きませんでしたが、こちらのスイベルは同条件でも首振りでき、非常に快適です!
ホースの寿命が来たらまたセットで購入すると思います!

対象商品 : 17976412
2021-11-23
用途: 機械の洗浄
平野商会建設業・工事業

以前に千円満たないパーツを購入し
即日破損したので、今回は少々高めのものを購入した。
毎日4時間ほど使用するが購入した5ケ共不具合なく
1週間は働いてくれています。ストレスもなく取り回しがしやすいです。

対象商品 : 17976412
2021-04-09
用途: 高圧洗車機ホースの捻じれ防止

油圧用スイベルと当品両方使用していますが当品は高温高圧に耐え問題なく満足しています油圧用スイベルは、安いが高温時に水漏れします

1が参考にしています
対象商品 : 17976412
2020-06-10
用途: トラックの洗車機用で購入
八海運送株式会社運輸・通信業

洗車機のより戻しから水が漏れだしたため、購入しました。ホースのサイズからネジが合うか不安でしたが、取り付けてピッタリ水漏れも無く良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 17976412
2019-11-11
用途: 高圧洗浄作業時
ダイオーテック株式会社建設業・工事業

今まで作業に当たり面倒だったヨリ、ねじれの解消に費やしていた手間が削減できた。

2が参考にしています
対象商品 : 17976412
2018-02-04
用途: 高圧洗浄機
その他業種

一回目から微量の水漏れが発生した。
値段が高いから大丈夫だと思っていたので残念です。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 17976412
2016-10-18
用途: 高圧洗浄機に使用してます
宮永建設株式会社

業務用とのことで購入しました。以前使っていたスイベルよりも軽く回り使用した感じは良いです。後は耐久性ですかね、1年位は持ってほしいと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 17976412
2016-02-26
用途: 高圧洗車機

はじめ、取り付けると水圧が弱くなってしまうか不安でしたが、まったく問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする