中部高圧ホース
管洗浄 逆噴射ノズル(スズラン)
洗管用ホースショート金具に接続します。エルボ配管等の使用でノズルを誘導します。
ねじサイズ
1/8(1分)
孔径(Φmm)×数
1×後6
最大幅(mm)
12
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17976778
02SP12106S
ピン
77
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
17976787
02SF12106S
フリー
80
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください