業務用洗管ホース

業務用洗管ホース - 中部高圧ホース業務用洗管ホース - 中部高圧ホース業務用洗管ホース - 中部高圧ホース業務用洗管ホース - 中部高圧ホース
(2件のレビュー)

ノズル一体式極細洗管ホース
家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。

ホース内径(Φmm)3.6ホース外径(Φmm)6.1耐圧力(MPa)15適合機種メーカーケルヒャーノズル外径(Φmm)8内容量1個
注意
※ガンは別売です。
※ケルヒャー以外の洗浄機には接続できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17976848KKW-2-KEG-10M10
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
17976857KKW-2-KEG-15M15
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
17976866KKW-2-KEG-20M20
オープン
48,980
53,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17976866
2020-09-30
用途: 排水管高圧洗浄
サービス業

排水管の高圧洗浄に使用
以前 リョウビの15mの物を使っていたが、
さらに奥を洗浄する為、20mの物を購入
使ってみての感想は、思っていたよりしなやかだったので
使いやすく、ステンメッシュの外装の為 手袋の手でもすべりにくく操作しやすかった。
改善要望としては、後方6穴だが ケルヒャーのKシリーズでは容量不足だと思うので
穴を減らしたほうが良いのではないか?
又、前方の穴がない為、詰まりをつぶす能力がないので、詰まりを押し込んでいってるように感じます。
25、30mの長さもあったらほしい。

10が参考にしています
対象商品 : 17976866
2017-07-09
用途: ドレン排水管の詰り清掃。
有限会社エムテック

配管と汚れの性質を、十分考慮して作られています。プロはこうでないといけません。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする