中部高圧ホース
1分サイズ・ステンレス洗管ホース
(1件のレビュー)
1分サイズは最も細い洗管ホースになります
用途
排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
ホース外径(Φmm)
6.1
耐圧力(MPa)
15
付属品
1/4(2分)ニップル
ホース内径(Φmm)
3.6
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
先端
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17976875
KKW-2-S02-10M
10
ノズル脱着式1/8オネジ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
17976884
KKW-2-S02-15M
15
ノズル脱着式1/8オネジ
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
17976893
KKW-2-S02-20M
20
ノズル脱着式1/8オネジ
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
17976902
KKW-2-R10-10M
10
ロケットノズル(後方6穴×1mm)
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
17976918
KKW-2-R10-15M
15
ロケットノズル(後方6穴×1mm)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
17976927
KKW-2-R10-20M
20
ロケットノズル(後方6穴×1mm)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
17976936
KKW-2-SP-10M
10
スズランピンタイプ(後方6穴×1mm)
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
17976945
KKW-2-SP-15M
15
スズランピンタイプ(後方6穴×1mm)
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
17976954
KKW-2-SP-20M
20
スズランピンタイプ(後方6穴×1mm)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
17976963
KKW-2-SF-10M
10
スズランフリータイプ(後方6穴×1mm)
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
17976972
KKW-2-SF-15M
15
スズランフリータイプ(後方6穴×1mm)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
17976988
KKW-2-SF-20M
20
スズランフリータイプ(後方6穴×1mm)
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
1分サイズステンレス洗管ホース(100V洗浄機実演)
この動画は、
8人
が参考にしています。
参考になった