中部高圧ホース
1分5厘サイズ・ステンレス洗管ホース
1分5厘サイズは業務用で多く使用されます
用途
排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
ホース内径(Φmm)
4.8
ホース外径(Φmm)
7.6
耐圧力(MPa)
12
付属品
1/4(2分)ニップル
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
先端
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17976997
KKW-3-S02-10M
10
ノズル脱着式1/8オネジ
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
17977006
KKW-3-S02-15M
15
ノズル脱着式1/8オネジ
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
17977015
KKW-3-S02-20M
20
ノズル脱着式1/8オネジ
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
17977024
KKW-3-R10-10M
10
ロケットノズル(後方6穴×1mm)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
17977033
KKW-3-R10-15M
15
ロケットノズル(後方6穴×1mm)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
17977042
KKW-3-R10-20M
20
ロケットノズル(後方6穴×1mm)
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
17977058
KKW-3-SP-10M
10
スズランピンタイプ(後方6穴×1mm)
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
17977067
KKW-3-SP-15M
15
スズランピンタイプ(後方6穴×1mm)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
17977076
KKW-3-SP-20M
20
スズランピンタイプ(後方6穴×1mm)
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
17977085
KKW-3-SF-10M
10
スズランフリータイプ(後方6穴×1mm)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
17977094
KKW-3-SF-15M
15
スズランフリータイプ(後方6穴×1mm)
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
17977103
KKW-3-SF-20M
20
スズランフリータイプ(後方6穴×1mm)
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください