中部高圧ホース
2分サイズ・ステンレス洗管ホース
2分サイズは業務用で多く使用されます
用途
排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
ホース内径(Φmm)
6.4
ホース外径(Φmm)
9.3
耐圧力(MPa)
10
付属品
1/4(2分)ニップル
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
先端
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17977112
KKW-4-S04-10M
10
ノズル脱着式1/4オネジ
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
17977128
KKW-4-S04-15M
15
ノズル脱着式1/4オネジ
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
17977137
KKW-4-S04-20M
20
ノズル脱着式1/4オネジ
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
17977146
KKW-4-R10-10M
10
ロケットノズル(後方6穴×1mm)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
17977155
KKW-4-R10-15M
15
ロケットノズル(後方6穴×1mm)
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
17977164
KKW-4-R10-20M
20
ロケットノズル(後方6穴×1mm)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
17977173
KKW-4-SP-10M
10
スズランピンタイプ(後方6穴×1mm)
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
17977182
KKW-4-SP-15M
15
スズランピンタイプ(後方6穴×1mm)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
17977198
KKW-4-SP-20M
20
スズランピンタイプ(後方6穴×1mm)
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
4日以内出荷
17977207
KKW-4-SF-10M
10
スズランフリータイプ(後方6穴×1mm)
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
17977216
KKW-4-SF-15M
15
スズランフリータイプ(後方6穴×1mm)
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
4日以内出荷
17977225
KKW-4-SF-20M
20
スズランフリータイプ(後方6穴×1mm)
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください