中部高圧ホース
柔軟ウレタン洗管ホース
柔軟性抜群の洗管ホースとなります。ノズル脱着式。
用途
排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
9
耐圧力(MPa)
17
付属品
ショート金具(SUS)(1/8オスねじ、1/4(2分)ニップル)
先端
ノズル脱着式1/8オネジ
内容量
1個
注意
※色が異なることがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17977234
KKU-3-S02-10M
10
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
17977243
KKU-3-S02-15M
15
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
17977252
KKU-3-S02-20M
20
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください