オーム社より発刊の『2015年公表問題版DVD付き』と『技能試験の合格解答』に 技能練習用部材キットをセットした技能試験突破対策の決定版!
セット内容600vビニル絶縁電線 黒1.6mm×長さ1050mm、・600vビニル絶縁電線 白1.6mm×長さ850mm、・600vビニル絶縁電線 赤1.6mm×長さ850mm、・600vビニル絶縁電線 緑1.6mm×長さ150mm、・ビニル外装ケーブル(平型) 黒・白1.6mm×長さ16350mm、・ビニル外装ケーブル(平型) 黒・白・赤1.6mm×長さ6250mm、・ビニル外装ケーブル(平型) 黒・赤・緑2.0mm×長さ350mm、・ビニル外装ケーブル(平型)青 黒・白2.0mm×長さ3500mm、・ビニル外装ケーブル(平型)青 黒・白・赤2.0mm×長さ550mm、・ビニル外装ケーブル(丸型) VVR1.6mm×長さ200mm、・ビニル外装ケーブル(丸型) VVR2.0mm×長さ350mm、・ポリエチレン外装ケーブル EEF2.0mm×長さ250mm、・バインド線 黒0.9mm×長さ250mm、・合成樹脂管 VE14L=50mm×1、・合成樹脂可とう電線管 PF16 DM716SR×1、・合成樹脂可とう電線管コネクタ PF16用 DMP16K×1、・アウトレットボックス DS3744×1、・ゴムブッシング(19) 19mm用×3、・ゴムブッシング(25) 25mm用×3、・ネジなし電線管(E19) DW819KL=120mm×1、・ネジなしボックスコネクタ (E19用)DS02192×1、・プラブッシング(ボックスコネクタ用) DS171919mm用×1、・ランプレセプタクル WW3402送りナシ×1、・角型引掛シーリング WG1000本体ノミ×1、・丸型引掛シーリング WG5015Y×1、・露出型コンセント(100V、15A) WK1012W×1、・埋込取付枠(金属) WN3700×5、・埋込パイロットランプ WN3031WK×1、・埋込コンセント(100v、15A) WN1001×1、・埋込コンセント(100v、15A、2口) WN1302×1、・埋込コンセント(15A、EET、1口) WN1131×1、・埋込タンブラスイッチ(片切) WN5001×2、・埋込ホタルタンブラスイッチ(片切) WN5051×1、・埋込タンブラスイッチ(3路) WN5002×2、・埋込タンブラスイッチ(3路グレー) WN5002H×2、・埋込タンブラスイッチ(4路) WN5004×1、・埋込コンセント200V15A/20A兼用接地極付 WN1922×1、・配線用遮断器(100V,15A/2P1E) BS1112×1、・ブロック端子3P ×1、・ブロック端子5P ×1、・ブロック端子6P ×1、・リングスリーブ(小) ×100、・リングスリーブ(中) ×20、・ネジなし止めビス ×2、・ニチフ差込コネクタ(QLX) 2P×6、・ニチフ差込コネクタ(QLX) 3P×3、・ニチフ差込コネクタ(QLX) 4P×2、・プレートはずしキー ×1、・紙ボード ×1、・テキスト 「2015年版 第二種電気工事士技能試験 公表問題の合格回答」 ×1、・DVD 「2015年版 第二種電気工事士技能試験」 ×1、・テキスト送付案内状 ×1内容量1セット