デジタル接写リングセット マイクロフォーサーズ用

デジタル接写リングセット マイクロフォーサーズ用 - Kenko(ケンコートキナー)

接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。
10mmと16mmの2つのリングのセット。単体および2つの組み合わせで使用します。
マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。

セット内容10mm、16mm質量(g)48(10mm)、70(16mm)外径(Φmm)57内容量1セット
注意
※遠くにはピントが合いません。
※装着時はリングの長さの合計が、レンズの焦点距離より短くなる組み合わせでご使用ください。
※AFが動作する仕様ですが、接写では被写界深度が極端に浅く、ピントが合いにくくなります。確実にピントを合わせたい時はマニュアルフォーカスに切り替えてご使用ください。
※接写時のピント合わせではフォーカスリングによる合焦よりも、体を前後させるなどして被写体との距離を調整しピント合わせを行った方が、素早く確実にピント合わせができます。
※純正レンズ以外では、制御する信号等が対応しません。故障の原因となりますので純正レンズ以外は使用しないで下さい。また、変換アダプタ等と併用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17975983-
17,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ケンコー デジタル接写リングセット 使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする