デジタル接写リングセット キヤノン EOS EF/EF-S用

デジタル接写リングセット キヤノン EOS EF/EF-S用 - Kenko(ケンコートキナー)

接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。
12mm、20mm、36mmの3つのリングのセット。単体および組み合わせにより7通りの倍率で撮影ができます。
マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。

セット内容12mm、20mm、36mm全長(mm)20(12mm)、27.5(20mm)、43.5(36mm)質量(g)65(12mm)、70(20mm)、80(36mm)内容量1セット
注意
※遠くにはピントが合いません。
※装着時はリングの長さの合計が、レンズの焦点距離より短くなる組み合わせでご使用ください。
※AFが動作する仕様ですが、接写では被写界深度が極端に浅く、カメラのAFが正確に作動しにくいため、マニュアルフォーカスでご使用ください。
※純正レンズ、トキナーレンズ以外では、制御する信号等が対応しませんので、故障の原因となります。使用しないで下さい。また、変換アダプタ等と併用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17976008-
25,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする