テレプラス HD DGX キヤノンEOS EF/EF-S

テレプラス HD DGX キヤノンEOS EF/EF-S - Kenko(ケンコートキナー)テレプラス HD DGX キヤノンEOS EF/EF-S - Kenko(ケンコートキナー)

HD(High-Definition)シリーズは、従来品と比べ、レンズ性能を飛躍的に向上。光学系を新設計することで、特に高画素デジタル一眼レフカメラにマッチした性能向上を実現しています。
従来品はEFレンズのみ装着可能でしたが、EFレンズだけでなくEF-Sレンズの装着も可能としました。
50mmレンズを基準設計とし、広角から200mmレンズで使用できる汎用タイプ。

コーティングマルチコート鏡筒径(mm)68内容量1個
注意
※使用不可レンズ:EF-S24mm F2.8 STM、EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM、EF40mm F2.8 STM、EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM/EOS-1D X
※キヤノン純正レンズ(上記使用不可レンズを除く)およびトキナーレンズに対応しております。それ以外のレンズには対応していません。
※EF100-400mm/4.5-5.6L IS II USMと、EOS 7DmarkⅡおよびEOS 70Dとの組み合わせでは、ライブビュー撮影ができません。ファインダー撮影のみでお使いいただけます。
※マウントアダプターとの併用、またテレプラスやエクステンダーとの重ね付けはおやめください。
※作動不良の原因となりますので、IS(手ブレ補正機構)はOFFにしてください。
※カメラに付随する、レンズ光学補正、AFマイクロアジャストメント機能には対応しておりませんのでOFFにしてください。
※EF-SレンズをテレプラスHDを介して35mmフルサイズセンサーカメラに取り付けることは可能ですが、動作保証はいたしません。
※マスターレンズ単体での使用と比較して、収差が出る可能性があります。
※テレプラスをお使いにならない時は、カメラ、レンズから取り外して保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
倍率
対応
保証精度
鏡筒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17976053-1682倍EF 50mm F1.8を除く全てのレンズで、開放F値がF2.8よりも明るいレンズテレプラスをつけた状態でF5.6以下35.9
28,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
17976044-1111.4X開放F値がF4よりも明るいレンズ(テレプラスをつけた状態で)F5.6以下18
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Kenko テレプラスの使い方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする