曜日別特売

Bluetooth FMトランスミッターイコライザー付 USB1ポート 2.4A

Bluetooth FMトランスミッターイコライザー付 USB1ポート 2.4A - カシムラ
(1件のレビュー)

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン3.0仕様。従来バージョンや上位バージョン(4.0)とも互換性があり、下位/上位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch)ブルーLEDディスプレイに、選択中のFM周波数を表示。ディスプレイ部分は約90°(5段階)に可動。操作/確認しやすい角度に調節できます。お好みの音質を選べるイコライザー機能付。Normal(ノーマルモード)/Treble(高音モード)/Vocal(ボーカルモード)/Bass(重低音モード)の4種類から選択可能。端末を4台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。iPadにも最適な最大2.4A出力のハイパワーUSB充電ポート付。SCMS-T 対応

質量(g)50出力5V/2.4A(USB)入力電圧(V)DC12-24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×41×127周波数範囲(MHz)FM76.0~90.0(0.1間隔で選択)動作環境-5~35℃(結露しないこと)送信周波数(GHz)2402~2480通信可能距離(m)約10mプロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)内容量1個
注意
※充電用USBケーブルは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17974075KD-171
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17974075
2017-02-06
用途: iPhoneを車のスピーカーで聴く

形は使いやすい 意外に雑音が入る クリアーに聞こえることがほとんどだが 雑音が入るときは どのチャンネルにしても 入る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする