カシムラ
DC充電器 1A
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPodをハイパワー1Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。赤く光る通電LED付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)
DC12/24 マイナスアース車
色
ブラック
コネクタ形状
Lightning
質量(g)
30
使用温度範囲(℃)
0~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×86×20
コード長さ(cm)
約120
ヒューズ
2A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17973768
AJ-446
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください