DC充電器 リール 2.4A LN

DC充電器 リール 2.4A LN - カシムラDC充電器 リール 2.4A LN - カシムラDC充電器 リール 2.4A LN - カシムラ

車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。通電時、ブルーLEDが発光します。

入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車コネクタ形状Lightning質量(g)45使用温度範囲(℃)-5~35出力電圧(V)5出力電流(A)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×100×54コード長さ(cm)(通常)0/(伸長時)80内容量1個
注意
※コードは全て引き出して充電してください。
※Dockコネクタには対応しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17974364KL-34ブラック
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
17974373KL-35ホワイト
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする