日本アンテナ
電波時計用NTPリピータ
インターネットが使用できる環境であれば、どこでも利用可能。
Ethenet端子(LAN端子)に接続するだけで使用可能。
微弱無線局なので無線局免許が不要。
質量(g)
260
消費電力(W)
4.5以下
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
162×39.5×103(スタンド含まず)
精度
(同期)10ms(0.01秒)以下
出力周波数(Hz)
40k/60k(スイッチ切替)
入力端子
Ethernet(RJ-45)
入力電源
AC100V/DC12V(付属ACアダプタ)
使用範囲(m)
(輻射可能)半径約10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17975798
NTPLFR
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください