何でも入る空ケース(浄水用)

何でも入る空ケース(浄水用) - 環境テクノス
(11件のレビュー)

自由にろ材を入れて、成品にしてください。

用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17979316出入口1/4 メネジ
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
17979307出入口1/4 メネジ PFネジ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17979316
2022-04-08
用途: カラムクロマトグラフィーの予備検討
株式会社ドクターズチョイス製造業

研究開発の用途で購入しました。カラムの樹脂を詰めて、小さなスケールで予備検討を行う目的にぴったりです。価格も抑えられており、とても良い買い物が出来ました。

3が参考にしています
対象商品 : 17979307
2020-12-06
用途: イオン交換樹脂の充填
オスカーホテルス

イオン交換樹脂の利用に重宝しております。イオン交換樹脂を再生して再度詰めるのですが、ケースに付属している部材流出防止用ストッパー?がとても良いです。他のフィルターケースだと、流出防止の部材を自作する方法も有りますが、円形なので、なかなか面倒だと思います。
その点は大きいです

3が参考にしています
対象商品 : 17979316
2021-02-18
用途: 浄水器
静かな喫茶店飲食業

麦飯石を入れて浄水器の最後に使いました。安くて良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 17979307
2020-12-14
用途: 実験用
製造業

水処理でなくガス処理用に使用しました。頑丈な作りで問題なく使用でき満足しています。

対象商品 : 17979316
2020-02-28
用途: イオン交換樹脂を中にいれて使うのに非常に便利
株式会社F・CRAFT製造業

次亜水製造装置のイオン交換(ナトリウム吸着)カラムとしての使用に大変便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 17979307
2019-10-09
用途: 水質浄化の簡易試験・及び浄化装置に使用

標準のフイルターハウジングは太く・重い為、小型浄化装置には不向きだが当空ケースは使用勝手が良く重宝している。只、フィッティング部がテーパー用に作っている為か、かなりゆるいネジ部になっている為、ストレートには不向きと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 17979316
2018-12-10
用途: 純水作成
カーサービス北岸

本体側の1/4のネジ部分は全く水漏れは無かったがフタ部品の1/4のネジの所の精度が少し悪かった。
シールテープを10周ほど巻いたら水漏れは無くなりましたが本体側と比べると明らかに緩い感じです。
精度が少し悪いですが内部のフィルターも付いていて中々使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 17979316
2018-11-13
用途: ポストフィルタとして
その他業種

蓋側の1/4のネジはかなり緩く、シールテープを厚く巻かないとガタガタ。
底側の1/4ネジはかなりきつく、締めていったら本体にヒビが入ってしまった。
決して非常識な力で締めたわけではない。
ヒビが入ったので再購入、今度は指で締める位にしておく。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする