曜日別特売

電源タップ 4個口 2P 雷ガード機能付 スイングプラグ T-K1A-24シリーズ

電源タップ 4個口 2P 雷ガード機能付 スイングプラグ T-K1A-24シリーズ - エレコム電源タップ 4個口 2P 雷ガード機能付 スイングプラグ T-K1A-24シリーズ - エレコム電源タップ 4個口 2P 雷ガード機能付 スイングプラグ T-K1A-24シリーズ - エレコム電源タップ 4個口 2P 雷ガード機能付 スイングプラグ T-K1A-24シリーズ - エレコム電源タップ 4個口 2P 雷ガード機能付 スイングプラグ T-K1A-24シリーズ - エレコム電源タップ 4個口 2P 雷ガード機能付 スイングプラグ T-K1A-24シリーズ - エレコム電源タップ 4個口 2P 雷ガード機能付 スイングプラグ T-K1A-24シリーズ - エレコム電源タップ 4個口 2P 雷ガード機能付 スイングプラグ T-K1A-24シリーズ - エレコム
(3件のレビュー)

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードOAタップ。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。

機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×44×25※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター×内容量1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17978503T-K1A-2425BK2.5ブラック308
2,750
1,598
1,758(税込)
当日出荷
17978512T-K1A-2425WH2.5ホワイト308
2,750
1,598
1,758(税込)
当日出荷
17978528T-K1A-2450WH5ホワイト467
3,670
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17978503
2020-07-09
用途: 日常使い
製造業

電源タップは通常ホワイトだが、パソコン含め黒の電源ケーブルが多く、今回は黒を選択。色を合わせたかったので、購入してよかった。
モノタロウのHPからの選択では、雷ガードのチェックをつけると、検索に引っかからず、カタログでは、雷ガードの記載があった。HPの設定漏れはいただけない。

対象商品 : 17978512
2017-11-04
用途: 電気工事
運輸・通信業

早く届いたのでよかったまた利用したいとおもいます。

対象商品 : 17978512
2016-11-16
用途: テレビとDVDデッキに

落雷時に機器を守るのに安心です。収まりが良く、買って良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする