ネオクラフトBOX スナック

ネオクラフトBOX スナック - HEIKOネオクラフトBOX スナック - HEIKOネオクラフトBOX スナック - HEIKOネオクラフトBOX スナック - HEIKO
(6件のレビュー)

未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可

用途テイクアウト用BOX高さ(mm)50内容量1パック(20枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g/枚)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17979377S天面135×95/底面120×8019004248000
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
17979386M天面200×140/底面180×12032004248001
2,000
取扱い終了
代替品有
17979395L天面270×165/底面250×15047004248002
2,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17979386M69440327004248320M 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト スナックボックス HEIKO 69440327食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト スナックボックスHEIKO1パック(20枚)
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17979395L69440345004248322L 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト スナックボックス HEIKO 69440345食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト スナックボックスHEIKO1パック(20枚)
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17979395
2022-02-24
用途: 料理のテイクアウト
飲食業

使用したい料理にぴったりの商品がなかなか見つかりませんでしたがこの包材はジャストサイズでした!
深さも絶妙です^ ^

2021-09-22
用途: テイクアウト商品のため
Kafe Toruko飲食業

作りも頑丈でしっかりしていて、安定もしているので
スイーツを入れる容器として使用。
オイルの染み出しが心配だったので
オイルペーパーを敷いて使用しています。
折りたたみ保管ができないので少しかさばりますが、
さほど問題ないと思います。

対象商品 : 17979377
2021-05-21
用途: 箱の便利さと丈夫さ
SJK株式会社飲食業

テイクアウト用の食品を入れる箱として
すごく便利でしっかりしまってる感じで商品の揺れが少ない。
とてもよい商品である。

対象商品 : 17979395
2018-12-24
用途: フライドチキンなど揚げ物のテイクアウト
飲食業

しっかりした作りでシンプルだけどお洒落でいい感じです。
フタにスタンプを押して提供しています。
お客様からも高評価を得ています。
揚げたてのものを入れるため、一応ワックスペーパーを敷いています。

対象商品 : 17979386
2020-06-07
用途: テイクアウトメニュー
飲食業

使いやすくラベルを貼ると見栄えも良いのだが、お値段が少し高い。

対象商品 : 17979386
2018-07-25
用途: 果物の発送に使用しています。
農・林・水産業

思った以上にしっかりしており、重ねても使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする