曜日別特売

ネオクラフトBOX ピザ

ネオクラフトBOX ピザ - HEIKOネオクラフトBOX ピザ - HEIKOネオクラフトBOX ピザ - HEIKOネオクラフトBOX ピザ - HEIKOネオクラフトBOX ピザ - HEIKO
(8件のレビュー)
用途テイクアウト用BOX坪量(g/m2)100材質未晒クラフト仕様内側耐油加工、食品直接OK電子レンジ×内容量1パック(10枚)
注意
※耐油加工を施してはおりますが、元は紙となりますので、油分の多いものはしみ込んでしまう可能性がございます。油分の多いものはご注意下さい。
※食品の長期保存には向いておりません。
※電子レンジ×・オーブン×
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17979404S210×210×4045
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
17979422L335×335×50109
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
17979413M275×275×4577
1,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17979413M69440388004248326M 食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ピザボックス HEIKO 69440388食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ピザボックスHEIKO1パック(10枚)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: お皿の箱
卸売・小売業

26cmのお皿が入る箱を探していましたが、こちらのMサイズがちょうど良いサイズで何度も購入しています。お値段もリーズナブルで満足しています。 ただ底の端の方が組み立ててると、折り目がついてしまうので組み立てる際は気をつけています。

2025-09-12
用途: ホームパーティのお土産用
ひまわりソフトウエアデザインズその他業種

ピザを焼いても持っていくには苦心していましたが、これを使うと、2枚をそれぞれ入れて重ねて持っていくことが可能になって便利です。オーブンシートでくるみ、汚れないようにして使えば何度でも使えそうです。

対象商品 : 17979404
2021-05-16
用途: ピザの運搬
製造業

手作りピザを友人にあげる時に使用しました。全く問題なしです!

対象商品 : 17979404
2019-10-05
用途: 20cmのPizzaに
Piatto飲食業

20cmのピッツアの容器に使用、未晒しなので色々なシーンに対応可能。
当店ではお持ち帰りの容器として使用しています。

対象商品 : 17979413
2019-01-30
用途: ピザ
製造業

型崩れもなく容器もしっかりしていて特に問題ありません。

対象商品 : 17979413
2017-11-13
用途: ピザのテイクアウトに利用してます。

組立てしやすいのが良いですね。白いBOXもありますが、クラフト色の方が個人的には好きです。

対象商品 : 17979413
2017-07-19
用途: ピザボックス
飲食業

うちはカフェでピザのテイクアウトしています!!うちのピザにちょうどいい大きさで箱もオシャレです。オススメします。

対象商品 : 17979413
2016-05-30
用途: ピザのテイクアウト。
飲食業

ピザ用の箱は柄が入っていたり白地が多い中、オシャレな無地のパッケージが見つかり満足しております。高さもおさまりぐあいも問題なく丁度いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする