ネオクラフトBOX トレー

ネオクラフトBOX トレー - HEIKOネオクラフトBOX トレー - HEIKOネオクラフトBOX トレー - HEIKOネオクラフトBOX トレー - HEIKO
(4件のレビュー)

未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可

用途テイクアウト用BOX内容量1パック(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17979483S(天面/底面/高さ)155×85/140×70/25
1,950
1,498
1,648(税込)
当日出荷
17979492M(天面/底面/高さ)145×145/130×130/25
2,050
取扱い終了
代替品有
17979508L(天面/底面/高さ)190×135/175×120/35
2,150
取扱い終了
代替品有
17979517LL(天面/底面/高さ)210×185/190×165/30
2,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17979492M69440449004248332M 食品トレー NF(ノンフッ素) ネオクラフト トレー HEIKO 69440449食品トレー NF(ノンフッ素) ネオクラフト トレーHEIKO1パック(50個)
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17979508L69440458004248333L 食品トレー NF(ノンフッ素) ネオクラフト トレー HEIKO 69440458食品トレー NF(ノンフッ素) ネオクラフト トレーHEIKO1パック(50個)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17979517LL69440467004248334LL 食品トレー NF(ノンフッ素) ネオクラフト トレー HEIKO 69440467食品トレー NF(ノンフッ素) ネオクラフト トレーHEIKO1パック(50個)
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-09
用途: カフェてわ飲み物、スイーツを置くトレーとして
飲食業

ドリンクとスイーツ一つ、スプーンにおしぼりを乗せてちょうどいい大きさでした。

対象商品 : 17979483
2021-02-08
用途: オリジナル商品のパッケージに
サービス業

OPPの袋とのサイズがぴったりでセット販売する細かい商品のパッケージにぴったりだった。リピート&大量購入間違いなし。

対象商品 : 17979492
2018-11-02
用途: 商品梱包用
サービス業

しっかりとした作りで、使いやすい。
違うサイズも試してみたいと思いました。

対象商品 : 17979508
2018-06-20
用途: パントレイとして
自動車・二輪車・自転車関連業

パンを焼いた後のトレイ代わりに使用していますが、値段・品質とも満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする