曜日別特売

ネオクラフトBOX キャリー

ネオクラフトBOX キャリー - HEIKO
(11件のレビュー)
用途テイクアウト用BOX坪量(g/m2)100材質未晒クラフト仕様内側耐油加工、食品直接OK電子レンジ×内容量1パック(20枚)
注意
※電子レンジ×・オーブン×
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17979578S105×150×105+5045
1,240
取扱い終了
代替品有
17979587M120×180×105+5054
1,760
取扱い終了
代替品有
17979596L150×210×105+5069
2,200
取扱い終了
代替品有
17979605LL190×240×105+5087
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17979578S69440546004248406S 食品箱 ネオクラフト キャリーボックス HEIKO 69440546食品箱 ネオクラフト キャリーボックスHEIKO1パック(20枚)
909
税込1,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17979587M69440555004248407M 食品箱 ネオクラフト キャリーボックス HEIKO 69440555食品箱 ネオクラフト キャリーボックスHEIKO1パック(20枚)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17979596L69440571004248408L 食品箱 ネオクラフト キャリーボックス HEIKO 69440571食品箱 ネオクラフト キャリーボックスHEIKO1パック(20枚)
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17979605LL69440580004248409LL 食品箱 ネオクラフト キャリーボックス HEIKO 69440580食品箱 ネオクラフト キャリーボックスHEIKO1パック(20枚)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-13
用途: ケーキの梱包に
Miu-kitchen飲食業

しっかりした厚みで持ち手もあり持ちやすいです。
重さのあるもの(プリン瓶)などでも、最適!
クラフトの風合いがおしゃれ!お店ロゴスタンプを押してオリジナル感を出して使用しています。

対象商品 : 17979596
2021-11-16
用途: テイクアウトに仕様
文福飲食業

大きさも厚さも耐久性も抜群で気に入りました。次も購入します。

対象商品 : 17979578
2021-05-21
用途: お弁当パックづめ
教育・研究機関

使いやすく、蓋を平らに閉めれば一度に沢山運べました。燃えるゴミにできて、環境に良い

対象商品 : 17979587
2021-01-19
用途: からあげのお買い得パックに使用
株式会社MARUKAI飲食業

思ったよりも組み立てやすいく厚みも満足です。耐油加工もいい感じです

対象商品 : 17979587
2020-02-20
用途: お菓子用ギフトボックスとして
飲食業

サブレや包装したケーキ、焼き菓子などを入れるのに使っています。わりと色々入れられるので主力選手として重宝しています。

対象商品 : 17979578
2020-02-20
用途: ケーキを入れるため
教育・研究機関

しっかりしていて、使いやすいです。ナチュラルなお店のイメージにぴったりのケーキボックスです。消しゴムハンコのスタンプを押して使っています。

対象商品 : 17979605
2020-02-17
用途: 原木しいたけの販売用
有限会社船井農産農・林・水産業

ジャンボしいたけの販売用に、ちょうどな大きさのはこを探していました。色もいいし、しいたけを、5~6個いれるのにちょうどです。

対象商品 : 17979596
2020-02-08
用途: ケーキの持ち帰り
サービス業

噛み合わせが悪いため、組み立て後、引っ掛かりがあっさり外れてばらけてしまう。紙質もそれなり。次回は別のものを検討します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする