東邦電子
デジタル指示計
過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。
DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。
入力種類
熱電対
制御出力
リレー接点
出力点数
1
電源電圧(V)
AC100~240/AC/DC24
サンプリング周期
0.5秒
外形寸法(mm)
48×24×103
入力
熱電対
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18274488
TTA-002-AE
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください