CD・DVD不織布バインダー 2個セット 24枚収納

CD・DVD不織布バインダー 2個セット 24枚収納 - エレコムCD・DVD不織布バインダー 2個セット 24枚収納 - エレコムCD・DVD不織布バインダー 2個セット 24枚収納 - エレコムCD・DVD不織布バインダー 2個セット 24枚収納 - エレコムCD・DVD不織布バインダー 2個セット 24枚収納 - エレコム
(1件のレビュー)

DVD・CD不織布ケースをまとめてファイリング。2穴付きのDVD・CD不織布ケースをファイリングし、大量のDVD・CDを収納し整理できる専用ファイル。

付属品背ラベルカード:2枚材質本体:ポリプロピレン、スチール/背ラベルカード:紙質量(g)62(1冊)収納枚数(枚)CDまたはDVD:24(CCD-NBWseries:12)入数2冊寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)170×145.5×39内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17980016CCD-B01WBKブラック
760
759
835(税込)
当日出荷
17980025CCD-B01WCRクリア
760
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17980016
2019-03-27
用途: CD、DVD、BDの整理
サービス業

以前の背表紙に何も付いていないものより数段便利になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする