曜日別特売

CD・DVD不織布バインダー 2個セット 36枚収納

CD・DVD不織布バインダー 2個セット 36枚収納 - エレコムCD・DVD不織布バインダー 2個セット 36枚収納 - エレコムCD・DVD不織布バインダー 2個セット 36枚収納 - エレコムCD・DVD不織布バインダー 2個セット 36枚収納 - エレコムCD・DVD不織布バインダー 2個セット 36枚収納 - エレコムCD・DVD不織布バインダー 2個セット 36枚収納 - エレコムCD・DVD不織布バインダー 2個セット 36枚収納 - エレコムCD・DVD不織布バインダー 2個セット 36枚収納 - エレコム
(3件のレビュー)

DVD・CD不織布ケースをまとめてファイリング。2穴付きのDVD・CD不織布ケースをファイリングし、大量のDVD・CDを収納し整理できる専用ファイル。

付属品背ラベルカード:2枚材質本体:ポリプロピレン、スチール/背ラベルカード:紙質量(g)124(1冊)収納枚数(枚)CDまたはDVD:36(CCD-NBWseries:18)入数2冊寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)190×150×60内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17980034CCD-B02WBKブラック
1,030
899
989(税込)
当日出荷
17980043CCD-B02WCRクリア
1,030
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17980043
2022-01-04
用途: バイオリンの弦の整理
篠崎バイオリン工房

色々なバイオリンの弦をブランドや種類ごとに、パッケージと弦そのものを一つの不織布CDポケットの裏表に入れて使っています。大きさがちょうどよく整理しやすいので満足しています。

対象商品 : 17980043
2020-09-21
用途: 録音したCDRの収納
リアル音響工房

思っていたのとは違いましたが安価ですし役には立って居ます。

対象商品 : 17980043
2018-01-21
用途: DVDの整理
サービス業

36枚入りのバインダーが店頭から消えモモタロウで見つけ発注。
満足しています。 ボチボチ追加発注時期?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする