BlueLEDマウス M-BL21DBシリーズ 静音ボタン 無線 5ボタン 2.4GHz

BlueLEDマウス M-BL21DBシリーズ 静音ボタン 無線 5ボタン 2.4GHz - エレコム
(2件のレビュー)

サイレントスイッチ採用で、音が気になる場所でも静かに使える!よく使う機能に割り当てを変更できる5ボタンを搭載したワイヤレスBlueLEDマウスの静音モデル。

仕様射出光線種類:可視波長域、レシーバ収納○付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1適合機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3質量(g)約56電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)1.5対応OSWindows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Mac OS X 10.6、OS X 10.7、OS X 10.8、OS X 10.9 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス接続方式ワイヤレス分解能1000/1500/2000(切り替え可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.0×98.0×34.3通信方式GFSK方式LED色ブルー保証期間6カ月ボタン数5個(ホイールボタン含む)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約235時間インターフェイスUSB連続待機時間約416日ホイール数1個無線通信方式2.4GHz電池使用可能期間約406日(1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)読取方式光学センサー方式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17981407M-BL21DBSBKブラック
2,280
取扱い終了
17981416M-BL21DBSRDレッド
2,280
取扱い終了
17981425M-BL21DBSSVシルバー
4,060
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17981416
2019-03-31
用途: パソコンで
KOYO住建建設業・工事業

指にフィットして、とても使い易いです。またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 17981416
2016-09-29
用途: インターネット 書類作成
自動車・二輪車・自転車関連業

結構使い勝手がいい。感度がいい。横のボタンに当たってしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする