曜日別特売

SDカード SDHC Class4 著作権保護機能 簡易パッケージ メモリーカード

SDカード SDHC Class4 著作権保護機能 簡易パッケージ メモリーカード - エレコムSDカード SDHC Class4 著作権保護機能 簡易パッケージ メモリーカード - エレコムSDカード SDHC Class4 著作権保護機能 簡易パッケージ メモリーカード - エレコムSDカード SDHC Class4 著作権保護機能 簡易パッケージ メモリーカード - エレコムSDカード SDHC Class4 著作権保護機能 簡易パッケージ メモリーカード - エレコム
(4件のレビュー)

SDスピードクラスの「class4」に対応したSDHCメモリーカード。※簡易パッケージモデル

質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32インターフェースSD保証期間1年間対応メモリーカードSDHC転送速度(MB/sec)(最低保証)4SDスピードクラスClass4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
記憶容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17981452MF-FSD032GC4/H32
5,620
5,598
6,158(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
17981434MF-FSD008GC4/H8
2,160
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
17981443MF-FSD016GC4/H16
3,480
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 工事撮影用のデジカメ
建設業・工事業

全く問題なく使用しています。長丁場の現場でも、この容量で十分賄えます。

対象商品 : 17981434
2018-03-14
用途: 現場用
建設業・工事業

表記通り開封しやすく無駄な包装がないのが良いです。

対象商品 : 17981434
2017-01-29
用途: 会社のデータ保存
製造業

データ保存には良い商品でした。一般的に使用するのに良いかと思います。

対象商品 : 17981434
2016-06-17
用途: 写真データの記録用
有限会社アトラス・グリーン

この容量でこの値段、まとめ買いには助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする