エレコム
テンキー 有線 メンブレン 高耐久 コンパクト [Tab]キー・[00]キー付き
机上の省スペースに役立つコンパクトサイズ。入力に便利な[Tab]キー・[00]キー付きのスタンダードなコンパクトUSBテンキーパッド。
ケーブル長(m)
0.5
質量(g)
約97
キー配列
20キー
キーストローク(mm)
2.3
キーピッチ(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェイス
色
キー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17983412
TK-TCM013BK
-
ブラック
-
¥
2,711
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
17983428
TK-TCM013WH
USB
ホワイト
メンブレン
¥
1,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください