PC用耐震ベルト

PC用耐震ベルト - エレコム

震度7相当の振動試験もクリア!設置台や壁面に穴を開けずにテレビや大型ディスプレイ、プリンタなどの機器の転倒を予防できる耐震ベルト。

材質ベルト:ポリプロピレン、固定部:ポリカーボネイト、粘着面:特殊粘着シール固定部位:ホワイト、ベルト:ブラック、バックル:ブラック内容量1袋(2個)
注意
※接着面はステンレスや金属類、平滑性が高い樹脂を選んでください。平滑であるほど、効果を発揮します。表面がサラザラしたり、凹凸が大きい表面には十分な効果が発揮されない場合があります。また、壁紙や繊維面、木材系は効果が発揮できできません。
本製品は、転倒・落下を軽減するものであり、設置する物品および揺れの種類によっては落下等を完全に防止できない場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ベルト長さ(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合サイズ
許容負荷荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17983473TS-001N25(1本)対応幅:最大70、最小40、ベルト幅2038×33×4~26インチ1本30、2本使いの場合60(垂直引張強度)
1,886
取扱い終了
17983482TS-002N40(1本)対応幅:最大350、最小120、ベルト幅2051×51×4~46インチ(約16kgで試験済)1本50、2本使いの場合100(垂直引張強度)
2,838
取扱い終了
17983498TS-003N150(1本)対応幅:最大700、最小250、ベルト幅30114×80×4~60インチ1本150、2本使いの場合300(垂直引張強度)
3,790
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする