内蔵マイクを使って、大勢でわいわいビデオチャットを楽しめる!すみずみまで美しい高画質200万画素センサー搭載の200万画素Webカメラ。
動作環境(Windows)CPU:Intel Pentium4(2.4GHz)以上、メインメモリ:1GB以上、OS:Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、HDD空き容量:200MB以上、DirectX:9.0c以降、(Macintosh)CPU:Power PC G5以上/Intel Mac対応、OS:Mac OS X 10.10仕様動作表示ランプ○、カメラ内蔵マイク・マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式、カメラ内蔵マイク・指向性:無指向性付属品ユーザーズマニュアル×1、多言語マニュアル×1質量(g)62ケーブル長(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.0×50.0×41.0入力感度(カメラ内蔵マイク)-38DB±4DB角度調整範囲上下左右最大解像度1600×1200ピクセル保証期間6カ月フォーカス固定フォーカス素子(受像)1/5インチCMOSセンサー画素数200万画素インターフェイスUSB2.0(タイプAオス)インピーダンス(Ω)(カメラ内蔵マイク)2.2K周波数帯域(Hz)(カメラ内蔵マイク)20~16、000Hz色数約1677万色(24bit)フレームレート~640×480ピクセル時:30fps、1600×1200ピクセル時:4fps画角56°内容量1個