曜日別特売

USB延長ケーブル A-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS

USB延長ケーブル A-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS - エレコムUSB延長ケーブル A-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS - エレコムUSB延長ケーブル A-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS - エレコムUSB延長ケーブル A-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS - エレコムUSB延長ケーブル A-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS - エレコム

USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル。

コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-A)メスケーブル長(m)1仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB3.0準拠対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピン・金メッキコネクタシールド3重シールドケーブル太さ(mm)4.7転送速度(Gbps)最大5※理論値内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17984103USB3-E10BKブラック
2,614
1,598
1,758(税込)
当日出荷
17984112USB3-E10WHホワイト
2,614
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする