曜日別特売

USB延長ケーブル A-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS 1.5m

USB延長ケーブル A-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS 1.5m - エレコムUSB延長ケーブル A-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS 1.5m - エレコムUSB延長ケーブル A-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS 1.5m - エレコム
(1件のレビュー)

USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。
USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB3.0ケーブルです。
※最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB3.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ケーブル長(m)1.5シールド3重シールド対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ2
規格
転送速度(Gbps)
ケーブル長(m)
アダプター型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17984128USB3-E15BKUSB Type-AUSB3.0準拠最大5※理論値1.5パッシブ
2,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
17984137USB3-E15WH-Certified SuperSpeed USB(USB3.0)-1.5-
2,630
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17984137USB3-E15WH17984128USB3-E15BKUSB3-E15WH USB延長ケーブル A-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS 1.5m エレコム 17984128USB延長ケーブル A-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS 1.5mエレコム1本
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17984128
2017-06-11
用途: データ取り込み時
農・林・水産業

PCから作業用デスクまで若干の距離があるため、延長用として購入。今までUSB2.0ケーブルだったため、速度低下のメッセージが出ていましたが、出てこないので、速度も出てるみたいです。被覆も柔らかいので取り回しもやりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする