エレコム
メディアケース用ラベル フォト光沢紙 インクジェット マージン有背ラベル
CDケースの分類や整理用途に最適なスリムCDケース用背ラベル
サイズ
A5
色
ホワイト
仕様
【シート】24面
入数(枚)
10
寸法(幅W×奥行D)(mm)
148×210、【1片】3.5×116
用紙
フォト光沢紙
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17984882
EDT-KCDSE1
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください