エレコム
DVDラベル マルチプリント紙 透けないタイプ 内径17mm 20枚入
(1件のレビュー)
内径17mmタイプの下地が透けないDVDラベル。メディア20枚分のマルチプリント用紙ラベルが作成できます。
色
ホワイト
直径(Φmm)
【 DVDラベル】116
内径(Φmm)
【DVDラベル】17
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【用紙】148×148
用紙
マルチプリント
ラベル数
20枚入(20シート)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17984986
EDT-MUDVD1S
¥
630
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください