手作りフォトブック 作成キット マット スーパーファイン紙 写真印刷 両面印刷 20シート入

手作りフォトブック 作成キット マット スーパーファイン紙 写真印刷 両面印刷 20シート入 - エレコム手作りフォトブック 作成キット マット スーパーファイン紙 写真印刷 両面印刷 20シート入 - エレコム手作りフォトブック 作成キット マット スーパーファイン紙 写真印刷 両面印刷 20シート入 - エレコム手作りフォトブック 作成キット マット スーパーファイン紙 写真印刷 両面印刷 20シート入 - エレコム手作りフォトブック 作成キット マット スーパーファイン紙 写真印刷 両面印刷 20シート入 - エレコム手作りフォトブック 作成キット マット スーパーファイン紙 写真印刷 両面印刷 20シート入 - エレコム手作りフォトブック 作成キット マット スーパーファイン紙 写真印刷 両面印刷 20シート入 - エレコム

お好みのデザインレイアウトで思い出の写真を1冊の写真集にできる、手作りフォトブックです。
写真用紙20枚と製本用リング、表紙・裏表紙がセットになっています。
写真用紙には落ち着いた風合いで鮮明な印刷が可能なスーパーファイン紙を採用していますので、上品なプリントに仕上がります。
リングで止めるだけで簡単に製本ができる便利なセットです。
表紙と裏表紙はプラスチックですので、長期保存にも最適です。
表紙や写真の背景もお好みのレイアウトでデザイン可能です。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」をお使いいただくと、簡単にデザイン・印刷が可能です。
お子様の成長記録、お友達との旅行記、また結婚式の思い出など、大切な思い出を写真集として残すことができます。

紙厚(mm)0.22ホワイトセット内容用紙×20、テストプリント用紙×2、リング×1、表紙×1、裏表紙×1No.【お探しNo.】Q22寸法(幅W×高さH)(mm)148×148(15穴リング用)枚数20枚(1面×20シート)、【テストプリント用紙】2枚白色度(%)0.96用紙スーパーファイン紙坪量(g/m2)186用紙サイズハガキサイズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17985065EDT-SBOOK
1,370
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする