曜日別特売

液晶保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 貼ってはがせる フィルター

液晶保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 貼ってはがせる フィルター - エレコム液晶保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 貼ってはがせる フィルター - エレコム液晶保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 貼ってはがせる フィルター - エレコム液晶保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 貼ってはがせる フィルター - エレコム液晶保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 貼ってはがせる フィルター - エレコム液晶保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 貼ってはがせる フィルター - エレコム液晶保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 貼ってはがせる フィルター - エレコム液晶保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 貼ってはがせる フィルター - エレコム
(6件のレビュー)

ディスプレイを見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発!LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットする液晶保護フィルム。

用途
液晶保護フィルムとして使用できます。
ブルーライトを大幅にカットするためめをいたわりたい方にご使用いただけます。
指紋がつきにくく、ついた場合も簡単に拭き取れる仕様で快適にお使いいただけます。
自己吸着タイプの素材を採用しており、簡単に貼ってはがすことができます。
表面硬度3Hと硬度が高いフィルムです。
可視光線透過率(%)86.9(MAX92)反射率(%)1.3(MAX0.9)内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17985178EF-FL23WBL23Wインチ(16:9)508×285
11,920
8,998
9,898(税込)
当日出荷
17985187EF-FL24WBL24Wインチ(16:9)532×297
11,920
8,998
9,898(税込)
当日出荷
09297733EF-FL215WBL21.5Wインチ(16:9)475×267
11,310
8,798
9,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
09297724EF-FL19WBL19Wインチ(16:10)408×255
9,760
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
09297706EF-FL17BL17インチ(5:4)339×271
8,600
6,690
7,359(税込)
当日出荷
09297688EF-FL133WBL13.3Wインチ (16:10)285×178
6,970
5,498
6,048(税込)
当日出荷
09297697EF-FL14WBL14Wインチ(16:9)309×174
7,660
4,998
5,498(税込)
当日出荷
17985153EF-FL133W2BL13.3Wインチ (16:9)293×164.5
6,970
5,498
6,048(税込)
当日出荷
17985162EF-FL156WBL15.6Wインチ(16:9)344×194
8,130
6,190
6,809(税込)
当日出荷
09297715EF-FL19BL19インチ(5:4)375×302
9,760
7,590
8,349(税込)
取扱停止中
09297645EF-FL101WBL10.1Wインチ(16:9)222×125
4,830
取扱い終了
09297654EF-FL116WBL11.6Wインチ(16:9)256.5×144.5
5,700
取扱い終了
09297663EF-FL121NWBL12.1Wインチ(16:9)268×151
6,900
取扱い終了
09297672EF-FL125WBL12.5Wインチ(16:9)277.5×155.5
8,770
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09297715
2021-09-22
用途: パソコン入力作業。
有限会社総合電気防災建設業・工事業

液晶画面に貼る作業時に
扱いやすくて貼るのも簡単でした。

対象商品 : 17985162
2020-02-19
用途: 事務所にて使用
自動車・二輪車・自転車関連業

説明書通りやったが上手く貼れなかったため、いたることろに気泡だらけとなってしまった。そのうちなくなるとも記載されていたのでそのまま
様子をみることにした。

対象商品 : 09297733
2018-06-28
用途: 事務作業

期待通り画面の反射なくなりました。 ブルーライトカットの効果は、計測したわけでなく正直わかりません。 メーカーを信じるしかないです。
コストパフォーマンスが良いわけでもなく普通です。

対象商品 : 17985162
2017-12-22
用途: パソコン作業時

張るときに技術がないので空気が入ってしまいました。難しいです。

対象商品 : 09297724
2017-08-30
用途: パソコンの作業時
有限会社コーラルグリーン

目の疲れが軽減できるように購入しました。お値段がもう少しお安いと助かります

対象商品 : 17985162
2016-03-23
用途: パソコン画面

貼りにくい。気泡が入ってしまい見にくい。価格の割に質が悪い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする