曜日別特売

スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ インナーイヤー

スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ インナーイヤー - エレコムスマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ インナーイヤー - エレコムスマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ インナーイヤー - エレコムスマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ インナーイヤー - エレコムスマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ インナーイヤー - エレコム

スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできる!取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用したインナーイヤータイプのステレオヘッドホンマイク。

装着方式インナーイヤータイプ付属品イヤーパッド 2個、取扱説明書コード長さ(m)1.2(Y型)ドライバーユニット(Φmm)14.8(ダイナミック型)音圧感度(dB/mW)98サウンドシステムオープンエアー型内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
プラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17985668EHP-IS3510MBK-ブラック
2,510
1,290
1,419(税込)
当日出荷
17985704EHP-IS3510MWH-ホワイト
2,510
1,698
1,868(税込)
当日出荷
17985677EHP-IS3510MBUΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)ブルー
2,510
取扱い終了
17985686EHP-IS3510MPNΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)ピンク
2,510
取扱い終了
17985695EHP-IS3510MRDΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)レッド
2,510
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする