タブレット汎用ブックタイプケース レザー 8.5~10.5インチ
手帳タイプで装着したままタブレットを使用できる!8.5~10.5インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用したタブレット用ケース。
- 適合機種
- 8.5~10.5インチ タブレットPC(幅158mm×奥行き6.7mm×高さ231mm~幅195mm×奥行き19.3mm×高さ266mm)
- セット内容
- ケース本体×1
- 材質
- ケース部:合成皮革、ポリエステル バンド部:シリコン
- 質量(g)
- 約280
- タイプ
- 手帳型
- 特性
- スリム、ハンドホールドベルト、フラップベルト、スタンド機能
- 内容量
- 1個
タブレットケース の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17986928 | TB-10LCHBR | 12327265 | TB-10HPGFLBK | ![]() | タブレットケース カバー 汎用 ソフトレザー 手帳型 マグネット フリーアングル ブラック | エレコム | 1個 | ¥4,698 税込¥5,168 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07






















